Zimní kombinéza bez podšívky černá/žlutá D120

Artiklové číslo: 678619779933D120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz / gelb
Konfekční velikost DE 120
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 678619779933D120
EAN / GTIN 7330509563489
Číslo výrobce 678619779933D120

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s vlnovcem a klopou
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou
Kapsa na nohavice s klopou
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsa na hrudi s voděodolným zipem a fleecovou podšívkou
Přední kapsy s voděodolným odpuzujícím zipem
Vnitřní kapsa se zipem

Detaily
Široká poutka na zádech a bocích
Odnímatelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Podlepené švy
Elastická guma v pase

Podšívka
Podšívka ze síťoviny

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy, odvětrávání pod rukávy

Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
Nastavitelné zakončení rukávů na gumu

Reflex
Reflektory na ramenou, rukávech a nohavicích

Přední zapínání
Skrytý dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Shellový overal

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku