Zimní kombinéza námořnická modř/černá D108

Artiklové číslo: 678519778999D108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 108
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 678519778999D108
EAN / GTIN 7330509563243
Číslo výrobce 678519778999D108

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsa na hrudi s vodoodpudivým zipem
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy s vodoodpudivým zipem
Vnitřní kapsa se zipem

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Pásy
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelný, nastavitelná kapuce
Sněhová kšiltovka se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Tepené švy
Podšívka na zádech
Stretch panel v zadní části
Elastický lem v pase

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Podšívka, Stretch panel v zadní části, Odvětrávání pod rukávy

Výbava
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip
Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic na zip a suchý zip

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní pásky vpředu, na rukávech a na čepici

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga, Skrytý dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Celkově vám usnadní a zefektivní pracovní den
  • Příjemné a praktické je, že při předklonu nemáte vzadu mezeru
  • Větru a voděodolná skořepinová tkanina
  • Podlepené švy a kapsy s voděodolnými zipy
  • Dalšími skvělými vlastnostmi jsou dvoucestné zipy v přední části a na nohavicích
  • Vnitřní kapsy s chrániči kolen a odnímatelná kapuce

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku