Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Kapsa na hrudi s vodoodpudivým zipem
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy s vodoodpudivým zipem
Vnitřní kapsa se zipem
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Pásy
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelný, nastavitelná kapuce
Sněhová kšiltovka se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Tepené švy
Podšívka na zádech
Stretch panel v zadní části
Elastický lem v pase
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Podšívka, Stretch panel v zadní části, Odvětrávání pod rukávy
Výbava
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip
Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic na zip a suchý zip
Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní pásky vpředu, na rukávech a na čepici
Přední zapínání
Vnitřní větrná léga, Skrytý dvoucestný plastový zip
Popis:
- Celkově vám usnadní a zefektivní pracovní den
- Příjemné a praktické je, že při předklonu nemáte vzadu mezeru
- Větru a voděodolná skořepinová tkanina
- Podlepené švy a kapsy s voděodolnými zipy
- Dalšími skvělými vlastnostmi jsou dvoucestné zipy v přední části a na nohavicích
- Vnitřní kapsy s chrániči kolen a odnímatelná kapuce
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342