Zimní kombinéza tmavě modrá/černá C42

Artiklové číslo: 678519778999C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekční velikost DE 42
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 678519778999C42
    EAN / GTIN 7330509324684
    Číslo výrobce 678519778999C42

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Kapsa na hrudi s vodoodpudivým zipem
    Vnitřní kapsa na telefon
    Přední kapsy s vodoodpudivým zipem
    Vnitřní kapsa se zipem

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Pásy
    Límec s fleecovou podšívkou
    Odnímatelný, nastavitelná kapuce
    Sněhová kšiltovka se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
    Tepené švy
    Podšívka na zádech
    Stretch panel v zadní části
    Elastický lem v pase

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Podšívka, Stretch panel v zadní části, Odvětrávání pod rukávy

    Výbava
    Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip
    Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic na zip a suchý zip

    Reflex
    Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní pásky vpředu, na rukávech a na čepici

    Přední zapínání
    Vnitřní větrná léga, Skrytý dvoucestný plastový zip

    Popis:

    • Celkově vám usnadní a zefektivní pracovní den
    • Příjemné a praktické je, že při předklonu nemáte vzadu mezeru
    • Větru a voděodolná skořepinová tkanina
    • Podlepené švy a kapsy s voděodolnými zipy
    • Dalšími skvělými vlastnostmi jsou dvoucestné zipy v přední části a na nohavicích
    • Vnitřní kapsy s chrániči kolen a odnímatelná kapuce

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku