Stupňovitý vrták PG 6 - 37 mm 12 kroků

Artiklové číslo: 678014
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 678014
    EAN / GTIN 3148516780140
    Číslo výrobce 678014
    L-číslo L60130 1875

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro přesné válcové vrtání do všech materiálůNení nutné předvrtáváníKřížové broušení: samostředicíNízká námaha pro uživatele, bez tvorby otřepůVylepšený odvod třísekNízké vibrace, tiššíVálcová stopka se 3 boky pro bezpečný, rovnoměrný pohonLaserové značení v drážce pro identifikaci různých průměrů.

    Charakteristika:

    • D [mm]: 10 D [mm]: 100
    • [g]: 300

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku