Půlkulatý dílenský pilník 10″, 250 x 25 mm

Artiklové číslo: 6770510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6770510
EAN / GTIN 4010886677056
Číslo výrobce 6770510
L-číslo L60160 4952

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma E

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 25 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [palec]: 10
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku