MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 677 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 677.50
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 677.50
EAN / GTIN 4002632909467
Číslo výrobce 677.50
L-číslo L60170 799

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 677 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 37 mm, široká 6,1 mm a silná 0,50 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 677 je k dispozici pod pořadovým číslem 677,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel skalpelu tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku