Adaptér s 6hrannou stopkou 1/4 palce C6,3, Typ: 4/4

Artiklové číslo: 676950 4/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 853 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 25 mm
6hranná stopka C 6,3 (1/4 palce)
4hranná stopka A 6,3 (1/4 palce)
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676950 4/4
EAN / GTIN 4045197216175
Číslo výrobce 676950 4/4

Popis

Použití:

Jako mezikus, pro použití nástrčných hlavic s 1/4 palců 4hranný (DIN 3120 D 6,3) na ovládacích nástrojích s 1/4 palců C 6,3 upínač bitů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku