Trojúhelníkový dílenský pilník 8″, 200 x 14 mm

Artiklové číslo: 6769340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6769340
EAN / GTIN 4010886676936
Číslo výrobce 6769340
L-číslo L60160 3064

Popis

Popis:

S rukojetí z PVC
Konstrukce podle DIN 7261, forma C

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 14 mm
  • Celková délka [palec]: 8
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: PVC
  • Řez: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku