Trojúhelníkový dílenský pilník 6″, 150 x 10 mm

Artiklové číslo: 6769260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6769260
    EAN / GTIN 4010886676929
    Číslo výrobce 6769260
    L-číslo L60160 4641

    Popis

    Popis:

    S rukojetí z PVC

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 10 mm
    • Celková délka [palec]: 6
    • Celková délka [mm]: 150 mm
    • Materiál rukojeti: PVC
    • Řez: 2
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku