Jednoruční ráčna se zásobníkem s 1/4palcovými bity v textilním pouzdru na opasek

Artiklové číslo: 676770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce KK Pistol RA 4
    Bitový upínač D 6,3; F 6,3
    Unášecí profil Šroubovák Pozidriv; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák pro šrouby TORX®
    Celková délka 150 mm
    Provedení rukojeti zalomené
    Otočná krytka ne
    Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo ano
    S ráčnovou rukojetí ano
    Včetně bitů ano
    Integrovaný zásobník bitů ano
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 676770
    EAN / GTIN 4013288187406
    Číslo výrobce 05051031001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. S funkcí ráčny pomocí kroužku pro přepínání pravého a levého utahování a aretace. Integrovaný zásobník pro 6 bitů.

    Vhodné pro:

    1/4 palcové bity C 6,3 a E 6,3.

    Obsah:

    Po 1 kusu:
    pro Phillips č. 675310 vel. 1/25; 2/25
    pro Pozidriv č. 675320 vel. 1/25; 2/25
    pro vnitřní Torx® č. 675340 vel. TX20; TX25
    pro Phillips č. 674200 vel. 1/89; 2/89
    pro Pozidriv č. 674220 vel. 1/89; 2/89
    pro vnitřní Torx® č. 674250 vel. TX20/89; TX25/89

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku