Ráčnový klíč pro bity 5/16 palce C 8, Typ: 5/16

Artiklové číslo: 676670 5/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Bitový upínač D 8
Délka 128 mm
Šířka 25 mm
Výška 14 mm
Počet břitů 20
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676670 5/16
EAN / GTIN 4991644020096
Číslo výrobce 2749P-5/16HF

Popis

Provedení:

Přepínání levý/pravý chod pomocí páčky.
Upínání bitů D 8.

Vhodné pro:

Bity 5/16 palce se stopkou C 8.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku