Rukojeť ráčny „Insider Pro Ratchet“ s 1/4 palcovými bity s magnetem 30 mm

Artiklové číslo: 676665 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Insider Pro Ratchet
Délka čepele 30 mm
Bitový upínač D 6,3
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák Pozidriv; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka 158 mm
Otočná krytka ne
Možnost přepnutí na chod vlevo/vpravo ano
S ráčnovou rukojetí ano
S teleskopickou stopkou ne
Včetně bitů ano
Integrovaný zásobník bitů ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Číslo výrobce 6510.R-30

Popis

Provedení:

Rukojeť ráčny „multicraft“ z plastu zesíleného sklolaminátem se sklopným zásobníkem bitů. Pro chod doleva i doprava (úhel uchopení 15°) s integrovanou střední pozicí (ráčna blokována). Upínání pro 1/4 palcové bity C 6,3 se silným trvalým magnetem. Včetně 10 kusů C 6,3 bitů.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 ks:
pro šrouby s drážkou, č. 675300 vel. 5,5; 6
pro šrouby Phillips, č. 675281 vel. 2/25
pro šrouby Pozidriv, č. 675285 vel. 2/25
pro šrouby s vnitřním 6hranem, č. 675290 vel. 3; 4
pro šrouby s vnitřním profilem Torx®, č. 675295 vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rukojeť ráčny „Insider Pro Ratchet“ s 1/4 palcovými bity s magnetem 30 mm

Rukojeť ráčny „Insider Pro Ratchet“ s 1/4 palcovými bity s magnetem 30 mm

na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání
1 985,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
473,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
383,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Bitový upínač D 6,3 D 6,3 D 6,3
Celková délka 158 105 135
Označení výrobce Insider Pro Ratchet
Délka čepele 30 30 30
Včetně bitů ano
S ráčnovou rukojetí ano
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj Bitový nástroj

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku