Držák se zásobníkem „Insider Long“ s 1/4palcovými bity s magnetem 110 mm

Artiklové číslo: 676662 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Bitový upínač: D 6,3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Insider Long
Délka čepele 110 mm
Bitový upínač D 6,3
Unášecí profil Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Celková délka 215 mm
Otočná krytka ne
S ráčnovou rukojetí ne
Včetně bitů ano
Integrovaný zásobník bitů ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676662 110
EAN / GTIN 7610733282074
Číslo výrobce PB 6465.Red

Popis

Provedení:

Rukojeť „Multicraft“ a posuvný zásobník s koncovým dorazem včetně bitů C 6,3. Upínání se silným trvalým magnetem.
Rukojeť „Insider“ a posuvný zásobník s aretací na konci. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 bitu:
ploché, č. 675300 vel. 4; 5,5; 6;
pro šrouby Phillips č. 675281 vel. 1/25; 2/25;
pro vnitřní Torx® č. 675295 vel. TX10; TX15; TX20.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly