Držák šroubováku pro 1/4palcové bity S magnetem, ESD, Délka čepele: 10mm

Artiklové číslo: 676658 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 6,3
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SwissGrip ESD Stubby
Bitový upínač D 6,3
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
S ráčnovou rukojetí ne
S teleskopickou stopkou ne
Včetně bitů ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Číslo výrobce 8452.10 M ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.
Rukojeť s elastomerovým pláštěm, šetrným vůči pokožce.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku