{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 8001 A SB | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
Délka | 88 mm | |
Šířka | 17,5 mm | |
Výška | 12 mm | |
Počet břitů | 60 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Katalogové číslo | 676645 1/4 | |
EAN / GTIN | 4013288192110 | |
Číslo výrobce | 05073230001 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3, Typ: 1/4
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
1 179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
1 027,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
474 ks okamžitě k dodání
1 402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Šířka | 17,5 mm | 18 mm | 21 mm |
Výška | 12 mm | 12 mm | 17 mm |
Délka | 88 mm | 100 mm | 128 mm |
Počet břitů | 60 | 60 | 60; 72 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj | Bitový nástroj |