Držák šroubováku s 1/4palcovými bity teleskopická stopka a magnet

Artiklové číslo: 676555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt 28 SB
Bitový upínač D 6,3
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák Pozidriv
Celková délka 143 mm - 189 mm
S ráčnovou rukojetí ne
S teleskopickou stopkou ano
Včetně bitů ano
Integrovaný zásobník bitů ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676555
EAN / GTIN 4013288192127
Číslo výrobce 05073240001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovaným zásobníkem na bity včetně 6 kusů bitů C 6,3 a upínače pro bity 1/4 palce se silným trvalým magnetem.
S teleskopickou stopkou v rukojeti (100 mm).
Teleskopickou čepel lze vyjmout a použít ji jako spojovací stopku pro šroubovák.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 ks:
pro šrouby s drážkou, vel. 5,5; 6,5
pro šrouby Phillips, č. 675310 vel. 1/25; 2/25
pro šrouby Pozidriv, č. 675320 vel. 1/25; 2/25

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku