Anglické zámečnické kladivo s kuličkou 1 libra

Artiklové číslo: 6764460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6764460
EAN / GTIN 4010886676448
Číslo výrobce 6764460
L-číslo L60160 3235

Popis

Popis:

S hikorovou rukojetí
Kalená ocel podle EN 10083
Barvená, pásová a kuličkově broušená

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 325 mm
  • Hmotnost hlavy [lbs]: 1 libra
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku