Držák šroubováku Kraftform pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3 s rychlovýměnným sklíčidlem, ESD 6,3 mm

Artiklové číslo: 676415 6,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací 6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 816 R ESD
    Bitový upínač D 6,3; F 6,3
    Celková délka 119 mm
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Otočná krytka ne
    Včetně bitů ne
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 676415 6,3
    EAN / GTIN 4013288103918
    Číslo výrobce 05051464001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform s upínáním pro bity 1/4 palce.
    S rychlovýměnným upínáním „Rapidaptor“.
    Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

    Norma:

    ESD dle DIN 53482 / VDE 0303 část 3.

    Vhodné pro:

    1/4 palcové bity se stopkou C 6,3 a E 6,3.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku