Vysoká viditelnost zimní celková Vysoká viditelnost červená/černá C54

Artiklové číslo: 676319775599C54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis rot / schwarz
    Konfekční velikost DE 54
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 676319775599C54
    EAN / GTIN 7330509377109
    Číslo výrobce 676319775599C54

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s měchem, Zadní kapsy s klopou
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsy na nohy s klopou
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Boční kapsy s fleecovou podšívkou
    Kapsa na hrudi s D kroužkem, Náprsní kapsy s voděodolným zipem
    Vnitřní kapsa se zipem a kapsou na telefon

    Detaily
    Vytahovací ID-. kapsa
    Poutka
    Límec s fleecovou podšívkou
    Sněhová kšiltovka se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
    Výstužka na zádech
    Odnímatelná kapuce s hřejivou podšívkou
    Elastický lem v pase

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Dýchatelný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, odvětrávání pod rukávy

    Vrchní úprava
    Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
    Otvírání na zip v horní části boků

    Reflex
    50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

    Přední zapínání
    Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

    Popis:

    • Spolehlivá ochrana a vestavěná funkčnost v této větru a voděodolné zimní kombinéze
    • Kombinéza má zvlněné nohavice a záda a šířka nohavic je nastavitelná pomocí stahovací šňůrky
    • Vnitřní kapsy na ochranu kolen a odnímatelná kapuce
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3, oděvy s vysokou viditelností

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku