Zimní kombinéza s vysokou viditelností High Vis oranžová/navy blue D120

Artiklové číslo: 676319775389D120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva high vis orange / marineblau
Konfekční velikost DE 120
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676319775389D120
EAN / GTIN 7330509563137
Číslo výrobce 676319775389D120

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem, Zadní kapsy s klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsy na nohy s klopou
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Boční kapsy s fleecovou podšívkou
Kapsa na hrudi s D kroužkem, Náprsní kapsy s voděodolným zipem
Vnitřní kapsa se zipem a kapsou na telefon

Detaily
Vytahovací ID-. kapsa
Poutka
Límec s fleecovou podšívkou
Sněhová kšiltovka se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Výstužka na zádech
Odnímatelná kapuce s hřejivou podšívkou
Elastický lem v pase

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Dýchatelný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, odvětrávání pod rukávy

Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavic na suchý zip
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Otvírání na zip v horní části boků

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky kolem nohavic, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Spolehlivá ochrana a vestavěná funkčnost v této větru a voděodolné zimní kombinéze
  • Kombinéza má zvlněné nohavice a záda a šířka nohavic je nastavitelná pomocí stahovací šňůrky
  • Vnitřní kapsy na ochranu kolen a odnímatelná kapuce
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3, oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku