Sada bitů spirálových vrtáků do dřeva ve skládacím pouzdře 15-dílná

Artiklové číslo: 676317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál HSS
    Unášecí profil Šroubovák Pozidriv; Šroubovák pro šrouby TORX®
    Počet vrtáků 5
    Počet dílů 15
    Druh produktu Bit spirálového vrtáku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 676317
    EAN / GTIN 9002696324652
    Číslo výrobce 013BE00015K01

    Popis

    Provedení:

    Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

    Výhoda:

    Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

    Použití:

    Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

    Obsah:

    Bity spirálových vrtáků do dřeva: Č. 676315 po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8
    Bity pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks vel. 1/25; 2/25; 3/25
    Bity pro vnitřní Torx®: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Rychlovýměnná spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (s magnetem)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku