Závitníkové bity v pevném pouzdře, 7dílná sada

Artiklové číslo: 676309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Toleranční třída: ISO 2 6H
  • Vrcholový úhel: 60
  • Použití při způsobu vrtání: Do 1×D při průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS
Toleranční třída ISO 2 6H
Vrcholový úhel 60 stupeň
Použití při způsobu vrtání Do 1×D při průchozím otvoru
Počet závitníků 6
Počet dílů 7
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676309
EAN / GTIN 4013288117359
Číslo výrobce 05259166001

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.

Obsah:

Závitníkové bity: Č. 676307 po 1 ks vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ spojovací stopka: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly