Sada bitů spirálových vrtáků ve skládacím pouzdře, 19-dílná

Artiklové číslo: 676304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 118 stupeň
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet vrtáků 6
Počet dílů 19
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Číslo výrobce 05259146001

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna bitových vrtáků, záhlubníků nebo šroubováků.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Univerzální využití pro kovy, dřevo a plast. Speciální velikosti nýtových otvorů 3,1 a 5,1 mm.

Obsah:

Bity spirálových vrtáků: Č. 676302 po 1 ks vel. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bity pro šrouby Phillips: Č. 675200 2 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25
Bity pro vnitřní TORX®: Č. 675340 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K (bez magnetu)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku