Bit spirálového vrtáku HSS 4,1 mm

Artiklové číslo: 676302 4,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 4,1 mm
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 118 stupeň
Označení výrobce 848 HSS
Délka spirály 20 mm
Celková délka 44 mm
Délka stopky 14 mm
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676302 4,1
EAN / GTIN 4013288118783
Číslo výrobce 05104614001

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna bitových vrtáků, záhlubníků nebo šroubováků.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Univerzální využití pro kovy, dřevo a plast. Speciální velikosti nýtových otvorů 3,1 a 5,1 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku