Sada bitů s ovládacím nástrojem 31dílná

Artiklové číslo: 676150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
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
Označení výrobce Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Počet dílů 31
Ovládací nástroj Ráčna na bity 1/4 palce
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 676150
EAN / GTIN 4013288144652
Číslo výrobce 05073640001

Popis

Provedení:

Pro praxi sestavené sady Kraftform Kompakt® složené z bitů a ovládacího nástroje pro ruční a strojní použití. Rukojeť šroubováku Kraftforms rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks. 2/25; 1 ks. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 1 ks 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: 1 ks 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 1,0x5,5
Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran − 1/4 palcový upínač bitu
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K
Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku