Vytahovák šroubů velikosti 7 M24-M33

Artiklové číslo: 6759110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6759110
EAN / GTIN 4010886675915
Číslo výrobce 6759110
L-číslo L60160 4884

Popis

Popis:

Chrom-vanadiová ocel, 54 HRC
Způsob práce:
Vyvrtejte středový otvor v ulomeném šroubu
Otáčejte vytahovačem šroubů do tohoto otvoru proti směru hodinových ručiček, dokud nezachytí a neuvolní zbytek šroubu (v případě potřeby použijte odstraňovač rzi!)
V každém případě zvolte co největší vytahovač šroubů.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 14,5 mm
  • Ø otvoru [mm]: 13,7 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • pro závit (metrický): M24 - M33
  • pro závit (imperiální): 1″ - 1.3/8″
  • Celková šířka [mm]: 19 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 92 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku