Vytahovák šroubů velikosti 4 M11-M14

Artiklové číslo: 6758730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6758730
EAN / GTIN 4010886675878
Číslo výrobce 6758730
L-číslo L60160 405

Popis

Popis:

Chrom-vanadiová ocel, 54 HRC
Způsob práce:
Vyvrtejte středový otvor v ulomeném šroubu
Otáčejte vytahovačem šroubů do tohoto otvoru proti směru hodinových ručiček, dokud nezachytí a neuvolní zbytek šroubu (v případě potřeby použijte odstraňovač rzi!)
V každém případě zvolte co největší vytahovač šroubů.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 7 mm
  • Ø otvoru [mm]: 5,5 mm
  • Rozsah průměrů [mm]: 4,8 - 8,8 mm
  • pro závit (metrický): M11 - M14
  • pro závit (imperiální): 7/16″ - 9/16″
  • Celková šířka [mm]: 9 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 71 mm
  • Tvrdost [HRC]: 54
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku