Vytahovák šroubů velikosti 1 M3-M6

Artiklové číslo: 6758490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Stahovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6758490
    EAN / GTIN 4010886675847
    Číslo výrobce 6758490
    L-číslo L60160 406

    Popis

    Popis:

    Chrom-vanadiová ocel, 54 HRC
    Způsob práce:
    Vyvrtejte středový otvor v ulomeném šroubu
    Otáčejte vytahovačem šroubů do tohoto otvoru proti směru hodinových ručiček, dokud nezachytí a neuvolní zbytek šroubu (v případě potřeby použijte odstraňovač rzi!)
    V každém případě zvolte co největší vytahovač šroubů.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 2,7 mm
    • Ø otvoru [mm]: 1,8 mm
    • Rozsah průměrů [mm]: 1,4 - 3,6 mm
    • pro závit (metrický): M3 - M6
    • pro závit (imperiální): 1/8″ - 1/4″
    • Celková šířka [mm]: 3 mm
    • Celková výška [mm]: 3 mm
    • Celková délka [mm]: 50 mm
    • Tvrdost [HRC]: 54
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku