Sada bitů BiTorsion 30dílná, s diamantovým povlakem

Artiklové číslo: 675797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
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
Označení výrobce Bit-Check 30 Diamond 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Počet dílů 30
Délka bitu 25 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Číslo výrobce 05057431001

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675510 2 ks vel. 1/25; 4 ks vel. 2/25; 1 ks. vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675530 2 ks vel. 1/25; 4 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: podobné č. 675550 2 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 3 ks vel. TX20; 3 ks. vel. TX25; 1 ks vel. TX30; 1 ks. TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku