Sada bitů 7dílná, Typ: KPS

Artiklové číslo: 675601 KPS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bit-Check 7 Universal 1
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák
Počet dílů 7
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675601 KPS
EAN / GTIN 4013288038166
Číslo výrobce 05056295001

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675310 po 1 ks vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675320 po 1 ks vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Č. 675250 po 1 ks vel. 5,5; 6,5
Spojovací stopka: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku