Alternativa k tomuto produktu:

Bity pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce, velké balení 100 ks 1

Artiklové číslo: 675580 1
Sleva
749,00 CZK
Nastavit cenu 100 ks (CZK 2,11 / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Velké balení po 100 dílech ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675580 1
EAN / GTIN 4045197293640
Číslo výrobce 675580 1

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby Pozidriv s křížovou drážkou DIN 3128.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 palce)

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku