Tisícihranný bit, 1/4 palce C 6,3 M4

Artiklové číslo: 675565 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    108,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    90,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 860/1 XZN
    Pro šrouby M4
    Celková délka 25 mm
    Unášecí profil 1000-hranný šroubovák
    Bitová šestihranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 675565 M4
    EAN / GTIN 4013288034953
    Číslo výrobce 05066150001

    Popis

    Provedení:

    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
    Standardní provedení, houževnaté.

    Použití:

    Pro šrouby XZN.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku