Bit pro 6hran, 5/16 palce C 8 profil Hex-Plus 3 mm

Artiklové číslo: 675440 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    117,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    97,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 840/2 Z
    6hran 3 mm
    Celková délka 30 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Bitová šestihranná stopka C8
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 675440 3
    EAN / GTIN 4013288012753
    Číslo výrobce EH.210

    Popis

    Provedení:

    Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

    Použití:

    Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku