Bit pro šrouby Pozidriv, 5/16 palce C 8 3

Artiklové číslo: 675420 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    67,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    55,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 855/2 Z PZ
Velikost křížové drážky 3
Celková délka 32 mm
Unášecí profil Šroubováky Pozidriv
Bitová šestihranná stopka C8
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675420 3
EAN / GTIN 4013288014887
Číslo výrobce 05058015001

Popis

Provedení:

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips, resp. Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku