Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3 4

Artiklové číslo: 675370 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    165,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    138,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil TRI-WING® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 875/1 TRI-WING® 25 mm
Profil Tri-Wing® 4
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Šroubovák Tri-Wing
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675370 4
EAN / GTIN 4013288033512
Číslo výrobce 05066766001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro všechny šrouby systému TRI-WING® rozšířeného zejména v oblasti domácích spotřebičů, elektrotechniky a letectví.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku