Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 4/32 mm

Artiklové číslo: 675310 4/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 851/1 Z PH
    Norma DIN ISO 1173
    Velikost křížové drážky 4
    Celková délka 32 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Bitová šestihranná stopka C 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 675310 4/32
    EAN / GTIN 4013288013378
    Číslo výrobce 05056535001

    Popis

    Provedení:

    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
    Standardní provedení, houževnaté.

    Použití:

    Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku