Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 s kulovou hlavou, 6hran: 2,5mm

Artiklové číslo: 675270 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    86,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    72,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 842/1 Z
6hran 2,5 mm
Celková délka 25 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675270 2,5
EAN / GTIN 4013288013156
Číslo výrobce 05056350001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 s kulovou hlavou, 6hran: 2,5mm

Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 s kulovou hlavou, 6hran: 2,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
86,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
72,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
49,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
41,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6-hranný šroubovák
Celková délka 25 mm 25 mm
6hran 2,5 mm 2,5 mm
Bitová šestihranná stopka C 6,3 C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj Bitový nástroj

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku