Děrovací kleště na plech s dorazem na plech 1,5 mm

Artiklové číslo: 6751640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6751640
EAN / GTIN 4010886675168
Číslo výrobce 6751640
L-číslo L60160 2324

Popis

Popis:

S nastavitelným dorazem pro děrování běžných listů do 1,5 mm

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Rozteč otvorů [mm]: do 30 mm
  • Průměr otvoru [mm]: 5 mm
  • Povrch: lakovaný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku