Děrovačka s nastavitelným otvorem

Artiklové číslo: 6751130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Děrovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6751130
    EAN / GTIN 4010886675113
    Číslo výrobce 6751130
    L-číslo L60160 4029

    Popis

    Popis:

    Kombinované kleště pro stříhání hran plechu do 1 mm a pro děrování plechu pro bodové svařování
    Otočná hlava umožňuje obě operace jedním nástrojem
    Provádění jednou rukou bez velké námahy.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 325 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Rozteč otvorů [mm]: 22 mm
    • Průměr otvoru [mm]: 5 mm
    • Povrch: lakovaný
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku