Stopka s rychlospojkou a aretací 6,3

Artiklové číslo: 675025 6,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 417 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka 6hran Cena za kus bez DPH
  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stopka 6hran 6,3 mm
Bitový upínač D 6,3
Celková délka 75 mm
Vnitřní 6hran, výstup D 6,3 (1/4 palce)
Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce)
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675025 6,3
EAN / GTIN 4045197553638
Číslo výrobce 675025 6,3

Popis

Provedení:

2-dílné, stopka a bity jsou oddělené. Díky tomu lze při opotřebování vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka s automatickou rychlospojkou pro bity C 6,3. Zablokování spolehlivě pevně drží bity, odblokování pomocí tažné objímky na konci stopky. Velmi úzká konstrukce pro dobrý přístup také na úzkých místech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku