Stranové štípací kleště 140 mm, , izolované

Artiklové číslo: 6746050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6746050
    EAN / GTIN 4010886674604
    Číslo výrobce 6746050

    Popis

    Popis:

    Bez úkosu pro hladké řezání plastových dílů nebo podobných měkkých materiálů
    Černá barva, řezné plochy s rovným povrchem, samočinné otevírání přítlačnou pružinou
    Černá barva, broušená hlava s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi
    Pouze pro plasty.

    Charakteristika:

    • Zkosení [palec]: bez
    • Celková šířka [mm]: 51 mm
    • Celková výška [mm]: 13 mm
    • Celková délka [mm]: 141 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Tvrdost řezné hrany: pouze pro plasty
    • Délka řezné hrany [mm]: 18,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • ESD Ano/Ne: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku