Stranové štípací kleště VDE s izolací VDE 160 mm

Artiklové číslo: 6743620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6743620
    EAN / GTIN 4010886674369
    Číslo výrobce 6743620

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN ISO 5749
    S úzkou hlavou, ideální pro stísněné prostory
    Přesné břity kalené indukčně, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
    Pro středně tvrdé dráty 1,6 mm
    Speciální kalená a temperovaná ocel GEDORE, chromovaná
    Břity izolované VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2násobná izolace Check-Tool.

    Charakteristika:

    • Zkosení [palec]: s
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 19 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: pochromované
    • Tvar břitu: S fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
    • Délka řezné hrany [mm]: 19 mm
    • Řezná kapacita (max.): 1,6
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Verze bez jiskření: bez
    • ESD Ano/Ne: bez
    • Dostupná otevírací pružina: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku