Bit nástrčný klíč, 1/4 palce E 6,3 s magnetem 10 mm

Artiklové číslo: 674273 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 10 mm
Celková délka 50 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6hran
Materiál Chromvanadiová ocel
Bitová šestihranná stopka E 6,3
S magnetickou vložkou ano
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674273 10
EAN / GTIN 4062406235956
Číslo výrobce 674273 10

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro 6hranné šrouby a matice DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku