Bit nástrčný klíč, 1/4 palce E 6,3 s magnetem 7 mm

Artiklové číslo: 674265 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce PrecisionBits
    Rozměr klíče 7 mm
    Celková délka 60 mm
    Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Bitová šestihranná stopka E 6,3
    S magnetickou vložkou ano
    Kompatibilní se strojem ano
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 674265 7
    EAN / GTIN 7610733252923
    Číslo výrobce E6.200/7 M

    Popis

    Provedení:

    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

    Použití:

    Pro 6hranné šrouby a matice DIN 3126.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku