Bit pro šrouby Torx®, dlouhý, 1/4 palce E 6,3 TX30/89 mm

Artiklové číslo: 674250 TX30/89
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    174,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    145,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
928 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 867/4 Z TORX®
    Profil Torx® TX30
    Celková délka 89 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Bitová šestihranná stopka E 6,3
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 674250 TX30/89
    EAN / GTIN 4013288174697
    Číslo výrobce 05060191001

    Popis

    Provedení:

    K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.
    Od vel. TX40 s průchozí 6-hrannou čepelí.

    Použití:

    Pro šrouby s profilem Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiál:

    Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku