Čtyřhranný bit „Robertson“, 1/4 palce E 6,3 0

Artiklové číslo: 674246 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    225,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    187,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 868/4 Square-Plus
Velikost 4hranu 0
Celková délka 50 mm
Unášecí profil 4-hranný šroubovák
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674246 0
EAN / GTIN 4013288030276
Číslo výrobce 05060155001

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 4hranem.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.