PrecisionBit pro kombi profil, 1/4 palce E 6,3 1/95 mm

Artiklové číslo: 674235 1/95
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    188,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    156,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 351 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost profilu / celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PrecisionBits
Velikost profilu 1
Celková délka 95 mm
Unášecí profil Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674235 1/95
EAN / GTIN 7610733224890
Číslo výrobce E6L.180/1

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro kombinované šrouby (kombinace z plochého profilu a profilu Pozidriv).

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysoce pevná speciální ocel s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku