Sada bitů IMPAKTOR pro šroubováky IMPACT, 30dílná

Artiklové číslo: 674136
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
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
    Označení výrobce Bit-Check 30 Impaktor 1
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
    Počet dílů 30
    Délka bitu 25 mm
    Ovládací nástroj ne
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 674136
    EAN / GTIN 4013288156778
    Číslo výrobce 05057690001

    Popis

    Provedení:

    Vybraná kvalita oceli, technologie tvrdosti, výrobní proces a speciální geometrie mají za následek vynikající výsledky při použití šroubováků IMPACT. Ze spojení s diamantovým povlakem (značně snižuje síly Cam-Out) s torzní zónou vyplývá až 5-násobně delší životnost ve srovnání se standardními bity.

    Použití:

    Šroubováky IMPACT vytvářejí svou točivou-rázovou funkcí četné zátěžové špičky, kterým „normální bity“ nemohou natrvalo odolávat. Bity IMPAKTOR jsou konstruovány speciálně pro použití v rázových šroubovácích a dosahují v závislosti na pohonu mnohonásobně delší životnost ve srovnání s obvyklými standardními bity.

    Obsah:

    Bity IMPAKTOR, C 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 1; 3 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
    Bity IMPAKTOR, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 1; 3 ks vel. 2; 2 ks vel. 3
    Bity IMPAKTOR, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 1 ks vel. 3; 4; 5; 6
    Bity IMPAKTOR, C 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: 1 ks vel. TX10; TX15; 2 ks vel. TX20; 3 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; TX40
    1 spojovací stopka IMPAKTOR: Vel. 6,3R s prstencovým magnetem

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku