Alternativa k tomuto produktu:

Bit IMPAKTOR pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 3

Artiklové číslo: 674122 3
Sleva
147,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 855/4 IMP DC
Velikost křížové drážky 3
Celková délka 50 mm
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Bitová šestihranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674122 3
EAN / GTIN 4013288224583
Číslo výrobce 05057662001

Popis

Provedení:

Vybraná kvalita oceli, technologie tvrdosti, výrobní proces a speciální geometrie mají za následek vynikající výsledky při použití šroubováků IMPACT. Ze spojení s diamantovým povlakem (značně snižuje síly Cam-Out) s torzní zónou vyplývá až 5-násobně delší životnost ve srovnání se standardními bity.

Použití:

Šroubováky IMPACT vytvářejí svou točivou-rázovou funkcí četné zátěžové špičky, kterým „normální bity“ nemohou natrvalo odolávat. Bity IMPAKTOR jsou konstruovány speciálně pro použití v rázových šroubovácích a dosahují v závislosti na pohonu mnohonásobně delší životnost ve srovnání s obvyklými standardními bity.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku